Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor, ESD 200 cNm

Article no.: 659918 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 748,04 /pcs.
on request
På lager
72 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning MecaTorque ESD
maximalt vridmoment 200 cNm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
totallängd L 124 mm
momentintervall 40 cNm - 200 cNm
momentintervall 0,4 Nm - 2 Nm
skalgradering 1 delstreck = 5 cNm
passande utbytesklingor 6 mm
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
vikt 97 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 659918 200
EAN / GTIN 7610733269440
Manufacturer number 8317.A 200 ESD

Beskrivelse

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med våta eller oljiga händer. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).
Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala.
Lämplig för ESD.
För fastsättning av 6 mm utbytesklingor (nr 659920659928).

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar