{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | MecaTorque ESD | |
Maksimalni vrtilni moment | 200 cNm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 cNm - 200 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,4 Nm - 2 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 cNm | |
primerni zamenljivi nastavki | 6 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 97 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659918 200 | |
EAN/GTIN | 7610733269440 | |
Številka proizvajalca | 8317.A 200 ESD |