Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, ESD, Maximální utahovací moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659918 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru Výměnná čepel
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,4 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 2 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Celková délka L 124 mm
Hmotnost celkem 97 g
Směr utahování vpravo
Vhodné průměry výměnných čepelí 6 mm
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce MecaTorque ESD
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Žlutá
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Krouticí moment min., cNm 40
Maximální krouticí moment, Nm 2
Maximální krouticí moment, cNm 200
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659918 200
EAN / GTIN 7610733269440
Číslo výrobce PB 8317.A 200 ESD

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.
Vhodné dle ESD.
Pro upínání výměnných čepelí 6 mm (č. 659920– 659928).

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.