{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 80 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 122 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 10 cNm - 80 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,1 Nm - 0,8 Nm | |
Rezoluţie | 1 cNm | |
⌀ | 35 mm | |
Tije interschimbabile compatibile | 6 mm | |
Afişaj | digital | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | CR1225 | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659911 80 | |
EAN / GTIN | 7610733249619 |