{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 80 cNm | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 122 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 cNm - 80 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,1 Nm - 0,8 Nm | |
Rozlišení | 1 cNm | |
⌀ | 35 mm | |
Vhodné výměnné čepele | 6 mm | |
Ukazatel | digitální | |
Typ připojení | výměnná čepel | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | CR1225 | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659911 80 | |
EAN / GTIN | 7610733249619 |