{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
maximales Drehmoment | 80 cNm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±6 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 122 mm | |
Drehmomentbereich | 10 cNm - 80 cNm | |
Drehmomentbereich | 0,1 Nm - 0,8 Nm | |
Auflösung | 1 cNm | |
⌀ | 35 mm | |
passende Wechselklingen | 6 mm | |
Anzeige | digital | |
Anschlussform | wechselbare Klinge | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | voreingestellt | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | CR1225 | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 659911 80 | |
EAN / GTIN | 7610733249619 |