Momentni odvijač „Torsiometer“ 600 cNm

Artikl br.: 659200 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 91,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Prihvat nastavaka: F 6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 600 cNm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Prihvat nastavaka F 6,3
Serija TORSIOMETER 760
Ukupna duljina L 185 mm
Područje okretnog momenta 120 cNm - 600 cNm
Područje okretnog momenta 12 lbfin - 52 lbfin
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 20 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja Spora kazaljka
Odziv pokazni
Očitavanje cNm; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 230 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659200 600
EAN / GTIN 4018754118939
Broj proizvođača 51040060

Opis

Izvedba:

Ručica spretna za rukovanje s torzionom cijevi kao mjernim elementom.
Ljestvica s memorijskom kazaljkom za desno stezanje.
Mjerne jedinice: cNm, lbfin

Upotreba:

Za kontrolirano pojedinačno stezanje vijaka te za kontrolna mjerenja.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.