Şurubelniţe dinamometrice „Torsiometer” cu scală indicatoare, Momentul maxim: 600cNm

Cod articol.: 659200 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare Nu este reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 1,2 Nm
Intervalul de cuplu max. 6 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 4 %
Suport pentru biţi F 6,3
Lungimea totală L 185 mm
Diviziunea scalei 1 diviziune 20 cNm
Greutate totală 230 g
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Standard DIN EN ISO 6789
Serie TORSIOMETER 760
Unitate de măsură cuplu cNm; lbf in
Cuplu min., lbf in 12
Cuplu min., cNm 120
Cuplu max., lbf in 52
Cuplu max., cNm 600
Setarea valorii de declanşare Indicator mobil
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Unităţi cuplu cNm; lbf in
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de indicare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 4 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659200 600
EAN / GTIN 4018754118939
Număr producător 51040060
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic cu bară de torsiune ca element de măsurare.
Scală cu indicator pentru strângere spre dreapta.
Unităţi de măsură: cNm, lbfin

Aplicaţie:

Pentru strângerea individuală controlată a şuruburilor, precum şi pentru măsurători de control.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.