Elektronický momentový šroubovák, Maximální krouticí moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659023 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Rozsah krouticího momentu min. 0,4 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 2 Nm
Upínač bitů F 6,3
Rozhraní USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 246 mm
Hmotnost celkem 294 g
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Nabíjecí ano
Indikátor stavu nabití ano
Typ krytí IP IP40
Obal kufříky
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; cNm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Krouticí moment min., cNm 40
Maximální krouticí moment, Nm 2
Maximální krouticí moment, cNm 200
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Jazyky Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky
Velikost displeje 1,3 palce
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Messtechnik elektronické
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Druh produktu Momentový šroubovák
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment
Tvar konektoru upínač bitů
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procento; Stupeň
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 stupeň
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659023 200
EAN / GTIN 4067263138396
Číslo výrobce 659023 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký, vysoce kontrastní, jasný 1,3palcový TFT displej s dvojitou stupnicí a otočným náhledem ke snadnému odečítání displeje nezávisle na použití. S indikací baterie a paměti. Utahovací moment a úhel otočení jsou viditelné současně.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; spouštějící krouticí moment; spouštějící úhel otočení; spouštějící krouticí moment s kontrolou úhlu spouštění; spouštějící úhel otočení s kontrolou úhlu spouštění. Je možné programovat až 100 jednotlivých šroubovacích operací. Opakující se operace šroubení je možné shrnout do postupového plánu (až 10 postupových plánů, každý vždy až 10 šroubení). Šroubovací operace a postupové scénáře můžete programovat přímo na klíči.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času).
  • Datový výstup: Možnost přes USB-C. Data je možné exportovat jako soubor .csv.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a k zabezpečení šroubovacích operací a postupových scénářů. Kromě toho lze nastavit, že v případě chybně nastaveného dotažení šroubu je možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály jsou hmatatelné (vibrace), optické (změna barvy na displeji, z každé polohy dobře viditelný LED kruh 360° s „funkcí semaforu“) a akustické (bzučák, pípání). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Haptické a akustické varovné signály lze libovolně deaktivovat.
  • Třída ochrany IP40
  • 2složková rukojeť momentového/úhlového šroubováku zajišťuje speciální ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
  • Měrná jednotka: cNm, Nm, lbfft, lbt in.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krouticí moment: Ve směru a proti směru hodinových ručiček: ± 2 %. Úhel otáčení: ±1° pro rozsah měření až 100°, ±1% pro rozsah měření od 100°.

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C, 1 komerčně dostupný akumulátor Li-Ion typ 18650 3,6 V/3 400 mA (nabíjení možné přímo v nástroji přes konektor USB-C). Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č. 081574 vel. 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně k dostání pod č. 081590 vel. 4ULTRA.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Používejte pro vnitřní měření.
  • Používejte pro pravý a levý závit.
  • Používejte pouze v rámci specifikací uvedených v technických údajích.
  • Zejména dodržujte dovolený rozsah měření a uvedenou přesnost.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte v čistém prostředí bez prachu, aby nedocházelo k chybám při měření.
  • Používejte pouze v kombinaci s vhodnými nasazovacími hlavicemi, které odpovídají svým tvarem a provedením.
  • Nechte momentový klíč pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako mechanické nářadí
  • (např.
  • páčení, zatloukání, seřizování).
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, nárazům a rázům.
  • Používejte opatrně (netlačte až za doraz).
  • Dodržujte podmínky prostředí (žádné vysoké teploty, žádná výbušná atmosféra).
  • Neprovádějte žádné nedovolené změny.
  • Kryt otvírejte pouze v místě víčka přihrádky na baterie pro výměnu baterií.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, klíče na vnitřní šestihran, pevné přepínatelné ráčny a šroubovacího nástavce.
  • Nemontujte žádné komponenty, které nevyhovují specifikaci.