{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. moment obrotowy | 0,004 Nm | |
| Maks. moment obrotowy | 0,03 Nm | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 6 % | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Uchwyt | Z uchwytem wiertarskim | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Przełączalny odczyt | nie | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Długość całkowita | 106 mm | |
| Szerokość łącznie | 43 mm | |
| Wysokość całkowita | 43 mm | |
| Masa | 0,29 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | Bez złącza | |
| Z wyświetlaczem | nie | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | nie |
| Numer artykułu | 658800 3 | |
| EAN / GTIN | 4582126965389 | |
| Numer producenta | N300 SGK I | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de |