Miniaturowe dynamometryczne przyrządy kontrolne i robocze ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 24cNm

Nr art.: 658800 24
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 448,27 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. moment obrotowy 0,02 Nm
Maks. moment obrotowy 0,24 Nm
Indeks momentu obrotowego 1
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 6 %
Obsługa ręcznie
Uchwyt Z uchwytem wiertarskim
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Przełączalny odczyt nie
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Długość całkowita 132 mm
Szerokość łącznie 63 mm
Wysokość całkowita 63 mm
Masa 0,6 kg
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontrolny tak
Złącze Bez złącza
Z wyświetlaczem nie
Przechowywanie wartości pomiarów nie
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 658800 24
EAN / GTIN 4582126965433
Numer producenta N2,4 SGK II
Producent/osoba odpowiedzialna TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny przyrząd pomiarowy do najniższych momentów obrotowych. Dobrze czytelna skala ze wskazówką bierną na górze i dodatkowe skalowanie z boku obudowy. 3-szczękowy uchwyt zaciskowy ze stali.

Zastosowanie:

Do pomiaru najniższych momentów obrotowych (opory obrotu wzgl. tarcia) lub do kontrolowania dociągania śrub.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.