{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min. | 0,004 Nm | |
| Maximální krouticí moment | 0,03 Nm | |
| Index krouticího momentu | 1 | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | 6 % | |
| Obsluha | ruční | |
| Upínač | S vrtacím sklíčidlem | |
| Směr dotažení | vlevo; vpravo | |
| Přepínatelný odečet | ne | |
| Druh produktu | Zkoušečka krouticího momentu | |
| Celková délka | 106 mm | |
| Šířka celkem | 43 mm | |
| Výška celková | 43 mm | |
| Hmotnost | 0,29 kg | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Rozhraní | Žádné rozhraní | |
| S displejem | ne | |
| Měřená hodnota uložení | ne |
| Katalogové číslo | 658800 3 | |
| EAN / GTIN | 4582126965389 | |
| Číslo výrobce | N300 SGK I | |
| Výrobce/odpovědná osoba | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.totti-gmbh.de |