{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maskimalan okretni moment | 3 cNm | |
| Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
| Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
| Serija | SGK | |
| Ukupna duljina L | 106 mm | |
| Područje okretnog momenta | 0,4 cNm - 3 cNm | |
| Područje okretnog momenta | 4 mNm - 30 mNm | |
| Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,5 mNm | |
| Područje stezne glave | 1 mm - 6,5 mm | |
| ⌀ | 43 mm | |
| Težina | 290 g | |
| Prikaz | analogno | |
| Aktivacijska signalizacija | optički | |
| Priključak | Stezna glava s 3 čeljusti | |
| Mjerna tehnika | mehaničko | |
| Protokoliranje podataka | Ne | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
| Odziv | pokazni | |
| Očitavanje | Nm | |
| Mjerni postupak | Zakretni moment | |
| Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
| Broj artikla | 658800 3 | |
| EAN / GTIN | 4582126965389 | |
| Broj proizvođača | N300 SGK I | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de |