{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | Safe-Torque A 2 | |
| maksymalny moment obrotowy | 12 Nm | |
| kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
| dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±10 % | |
| uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
| Seria | Safe-Torque | |
| długość całkowita L | 244 mm | |
| szerokość główki b | 31,6 mm | |
| Wysokość główki h | 23,7 mm | |
| zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 12 Nm | |
| Zakres momentów obrotowych | 2 lbfft - 9 lbfft | |
| podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
| masa | 552 g | |
| wskaźnik | analogowy | |
| sygnalizacja rozłączenia | akustyczny; dotykowy | |
| Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| funkcja łamania | nie | |
| funkcja Slipper | tak | |
| QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| wskazówka bierna | nie | |
| możliwość protokołowania danych | nie | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
| metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
| Regulacja załączenia | przestawny | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Rodzaj produktu | Klucze dynamometryczny |
| Numer artykułu | 657774 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288223036 | |
| Numer producenta | 05075801001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |