{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Safe-Torque A 2 | |
| Maximální utahovací moment | 12 Nm | |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±10 % | |
| Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Série | Safe-Torque | |
| Celková délka L | 244 mm | |
| Šířka hlavy b | 31,6 mm | |
| Výška hlavy h | 23,7 mm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 2 Nm - 12 Nm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 2 lbfft - 9 lbfft | |
| Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,1 Nm | |
| Hmotnost | 552 g | |
| Ukazatel | analogová | |
| Signalizace spuštění | akustický; haptický | |
| Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
| Typ připojení | Upínání bitů 1/4 palcové | |
| Měřicí technika | mechanická | |
| Funkce zalomení | ne | |
| Funkce slipr | ano | |
| QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
| Vlečná ručička | ne | |
| Data lze protokolovat | ne | |
| Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft | |
| Měření | Krouticí moment | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Druh produktu | Momentové klíče |
| Katalogové číslo | 657774 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288223036 | |
| Číslo výrobce | 05075801001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |