Drehmomentschlüssel „Safe-Torque A 2“ mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme und Skala, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 657774 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Safe-Torque
Herstellerbezeichnung Safe-Torque A 2
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe grün; schwarz
Arbeitswinkel min. 5 Grad
Zähnezahl (Rastung) 72
Breite Abtriebsteil 31,6 mm
Höhe Abtriebsteil 23,7 mm
Knickfunktion nein
Slipperfunktion ja
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm; lbf ft
Drehmoment min., Nm 2
Drehmoment min., lbf ft 2
Drehmoment max., Nm 12
Drehmoment max., lbf ft 9
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
QuickRelease / Schnellwechselfunktion nein
Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 Nm
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Rutschkupplung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 2 Nm
Drehmomentbereich max. 12 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 10 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Länge gesamt 244 mm
Gewicht gesamt 552 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657774 12
EAN / GTIN 4013288223036
Herstellernummer 05075801001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Der besondere, durchrutschende Auslösemechanismus verhindert zuverlässig ungewolltes Überziehen. Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentswertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte. Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
Mit 1/4 Zoll Bitaufnahme.

Vorteil:

Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel deutlich fühlbar aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Der überrutschende Auslösemechanismus stellt sicher, dass die eingestellten Drehmoment-Werte nicht überzogen werden.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment