Momentnyckel ”Safe-Torque A 2” Med 1/4-tum bitsfäste och skala 12 Nm

Art-nr: 657774 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 097,40 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Safe-Torque A 2
maximalt vridmoment 12 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±10 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie Safe-Torque
totallängd L 244 mm
huvudbredd b 31,6 mm
huvudhöjd h 23,7 mm
momentintervall 2 Nm - 12 Nm
momentintervall 2 lbffot - 9 lbffot
skalgradering 1 delstreck = 0,1 Nm
vikt 552 g
visning analog
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk slirkoppling
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Knäckfunktion nej
Slipperfunktion ja
QuickRelease/snabbytesfunktion nej
Släpvisare nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet med inställningsskala
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 657774 12
EAN/GTIN 4013288223036
Tillverkarens nummer 05075801001

Benämning

Utförande:

Den speciella genom glidande utlösningsmekanismen förhindrar effektivt oavsiktligt överdrag. Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde med hör- och kännbar fastsnäppning när skalvärdena nås. Tack vare fintandningen med 72 tänder är en låg returvinkel, 5°, möjlig.
Med 1/4 tum bitsfäste.

Fördel:

Torque Lock-funktion: Vridmomentfunktionen kan stängas av - verktyget kan då också användas som en standardspärrnyckel med höga frigöringsmoment och för definierade vridvinkeltillämpningar.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den överglidande utlösningsmekanismen säkerställer att de inställda momentvärdena inte överskrids.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör