{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Upínací 4hran | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 2 Nm | |
| Rozsah točivého momentu max. | 10 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf in | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Celková délka L | 185 mm | |
| Hmotnost celkem | 190 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Barva | Modrá; Stříbrná | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 134 mm | |
| Funkce posuvníku | ano | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 2 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 10 | |
| Velikost, Upínací 4hran | 1/4 palec | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanická kluzná spojka | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Katalogové číslo | 657766 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197891648 | |
| Číslo výrobce | 657766 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |