Klucze dynamometryczne „Slipper” bez skali z grzechotką, maksymalny moment obrotowy: 5Nm

Nr art.: 657766 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 236,32 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 002,43 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 236,32 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±6
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 5 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±6 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 185 mm
zakres momentu obrotowego 1 Nm - 5 Nm
masa 190 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
sygnalizacja rozłączenia Optyczne; Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfin
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 134 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Numer producenta 657766 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny, poślizgowy mechanizm wyzwalający niezawodnie zapobiega przypadkowemu przekręceniu.
Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Ze zintegrowaną grzechotką

Zaleta:

Precyzyjny mechanizm zwalniający umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający sprawia, że zostanie z pewnością osiągnięta nastawiona wartość momentu obrotowego, ale nie zostanie przekroczona.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 6 % nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy