{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kolor | żółty; czerwony; czarny | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 24 | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną | 208 mm | |
| Funkcja łamania | nie | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 2 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 10 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | nie | |
| Rozmiar, Kwadrat napędowy | 3/8 cal | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 0,2 Nm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Kształt złącza | Kwadrat napędowy | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Zakres momentu obrotowego min. | 2 Nm | |
| Zakres momentu obrotowego maks. | 10 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Długość całkowita | 275 mm | |
| Masa całkowita | 590 g |
| Numer artykułu | 657556 10 | |
| EAN / GTIN | 4000896235421 | |
| Numer producenta | 5108KV | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |