Momentni ključ, v celoti izoliran s pretičnim 4-kotnikom 10 Nm

Št. art.: 657556 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 54,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 10 Nm
Električna izolacija VDE 1000 V
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 275 mm
Območje vrtilnega momenta 2 Nm - 10 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 0,2 Nm
Masa 590 g
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja akustično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Pregibna funkcija ne
Drsna funkcija ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave ne
Pomožni kazalec ne
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 208 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657556 10
EAN/GTIN 4000896235421
Številka proizvajalca 5108KV

Opis

Izvedba:

Momentni ključ, v celoti izoliran za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Enoročni momentni ključ, nastavljiv prek skale z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitev. Vgrajena raglja, s pretikanjem 4-kotnika za zatezanje v desno in levo.
Merilne enote: Nm.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 6% od nastavljene vrednosti.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Pazi:

Morebitna popravila je treba opraviti v servisnem centru HAZET, saj za popravilom sledi kosovni preizkus za napetost 10.000 V po DIN EN 60900 / VDE 0682-201!

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.