{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Maximális nyomaték | 10 Nm | |
| Elektromos szigetelés | VDE 1000 V | |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Teljes hossz L | 275 mm | |
| Nyomatéktartomány | 2 Nm - 10 Nm | |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | |
| Súly | 590 g | |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
| Kijelzés | analóg | |
| Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
| Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
| Méréstechnika | mechanikus | |
| Kattanó funkció | nem | |
| Slipper funkció | nem | |
| QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
| Vonszolt mutató | nem | |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
| Visszajelzés | kioldó | |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 208 mm | |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
| Cikkszám | 657556 10 | |
| EAN / GTIN | 4000896235421 | |
| Gyártó száma | 5108KV | |
| Gyártó/felelős személy | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |