Momentsleutel volledig geïsoleerd met omsteekvierkant 10 Nm

Artikelnummer: 657556 10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 54,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 10 Nm
Elektrische isolatie VDE 1000 V
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 275 mm
Draaimomentbereik 2 Nm - 10 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep = 0,2 Nm
Gewicht 590 g
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Weergave analoog
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Aandrijfvierkant (ratel)
Meettechniek Mechanisch
Knikfunctie nee
Slipperfunctie nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie nee
Sleepwijzer nee
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde met instelschaal
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] 208 mm
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 657556 10
EAN/GTIN 4000896235421
Nummer fabrikant 5108KV

Omschrijving

Uitvoering:

Momentsleutel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal met beveiliging tegen onbedoeld verstellen. Geïntegreerde ratel, door omsteken van het vierkant rechtsom en linksom aanhalen.
Maateenheden: Nm.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een ‘dubbel signaal’ (hoor- en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 6% van de ingestelde waarde.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment

Let op:

Eventuele reparaties alleen in het HAZET Service-Center uitvoeren, omdat daarna een 10.000 V controle volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201 moet plaatsvinden!

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen met elkaar worden gecombineerd.
De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.