Klucze dynamometryczne bez skali bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 657450 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 237,06 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 005,55 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 237,06 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 10 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
długość całkowita L 139 mm
zakres momentu obrotowego 2 Nm - 10 Nm
masa 170 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 19,5 mm
uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 108 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 127,5 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657450 10
EAN / GTIN 4045197995919
Numer producenta 657450 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą przyrządu regulacyjnego nr 657452 wielk. 1 w połączeniu z pasującym przyrządem kontrolnym.
Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek. Bez nasadek (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582657950.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Odpowiednie końcówki wymienne: zob. pod nr 657582657950.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek.
  • Nr art. 657450: pasująca końcówka wymienna: Rozmiar 10 do 50: z chwytem trzpieniowym 9 × 12 mm. Rozmiar 100 do 320: z chwytem trzpieniowym 14 × 18 mm.
  • Przeznaczona do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie stosować jako młotka, nie rzucać.
  • Nie stosować do odkręcania złączek.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.