dinamometrinis raktas be skalės be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm

Prekės Nr.: 657450 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
  • 207,00 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį 127,5 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio 108 mm
Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo 19,5 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momentas min., Nm 2
Sukimo momentas maks., Nm 10
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) 3/8 in
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius be ekrano
Sukimo momento diapazonas min. 2 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 10 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 2 %
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis 139 mm
Bendras svoris 170 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657450 10
EAN / GTIN 4045197995919
Gamintojo numeris 657450 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Pageidaujamos sukimo vertės nustatymas naudojant reguliavimo įrankį Nr. 657455 1 kartu su atitinkamu patikros prietaisu.
Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį. Be įstatomo įrankio (pagrindinis modelis); tinkamus įstatomus įrankius žr. Nr. 657582657950.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±2% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Tinkamus įstatomus įrankius: rasite Nr. 657582657950.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kontroliuojamam varžtų ar veržlių priveržimui ir atsukimui.
  • Produkto Nr. 657450: Tinkamas įstatomas įrankis: Dydžiai nuo 10 iki 50: su įstatomu kotu 9×12 mm. Dydžiai nuo 100 iki 320: su įstatomu kotu 14×18 mm.
  • Skirtas pramoniniam ir privačiam naudojimui.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Reguliariai kalibruokite ir sureguliuokite.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite kaip smūginio įrankio, neišmeskite.
  • Nenaudokite varžtinėms jungtims atlaisvinti.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.