{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 10 Nm | |
| Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
| totallängd L | 139 mm | |
| momentintervall | 2 Nm - 10 Nm | |
| vikt | 170 g | |
| Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 19,5 mm | |
| hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
| Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
| Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
| Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
| Mätteknik | mekanisk | |
| Loggbara data | nej | |
| Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
| Feedback | utlösande | |
| omkopplingsbar avläsning | Nm | |
| mätmetod | vridmoment | |
| Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 108 mm | |
| Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 127,5 mm | |
| Produktslag | Momentnyckel |
| Artikkelkode | 657450 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197995919 | |
| Manufacturer number | 657450 10 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |