Klucze dynamometryczne bez skali bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 100Nm

Nr art.: 657450 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 246,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 044,92 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 246,34 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego 20 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 100 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 368 mm
masa całkowita 450 g
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 38,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 334 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 295,5 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 20
Maks. moment obrotowy, Nm 100
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657450 100
EAN / GTIN 4045197995940
Numer producenta 657450 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą narzędzia nastawczego nr 657452 1 w połączeniu z odpowiednim przyrządem kontrolnym.
Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek. Bez nasadek (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582 − 657950.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Odpowiednie końcówki wymienne: zob. pod nr 657582 − 657950.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek.
  • Nr art. 657450: pasująca końcówka wymienna: Rozmiar 10 do 50: z chwytem trzpieniowym 9 × 12 mm. Rozmiar 100 do 320: z chwytem trzpieniowym 14 × 18 mm.
  • Przeznaczona do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie stosować jako młotka, nie rzucać.
  • Nie stosować do odkręcania złączek.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.