Klucze dynamometryczne bez skali bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 200Nm

Nr art.: 657410 200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 238,11 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 010,00 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 238,11 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: przyrząd nastawczy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 200 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
narzędzie wymienne przyrząd nastawczy
Seria MANOSKOP® 755
długość całkowita L 457 mm
zakres momentu obrotowego 40 Nm - 200 Nm
Zakres momentów obrotowych 30 lbfft - 147 lbfft
masa 1 060 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 435 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 460 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657410 200
EAN / GTIN 4018754031641
Numer producenta 50010020
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą przyrządu kontrolnego do kluczy dynamometrycznych. Dokręcanie w lewo poprzez przełożenie wymiennych końcówek.
Bez nasadki (model podstawowy); odpowiednie nasadki patrz nr 657582657590.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.