{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | MANOSKOP® 755 | |
Samlet længde L | 457 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Vægt | 1.060 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 435 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 460 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657410 200 | |
EAN/GTIN | 4018754031641 | |
Producentnummer | 50010020 |