Momentový klíč bez stupnice bez nástrčného nástroje, Maximální utahovací moment: 200Nm

Artiklové číslo: 657410 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MANOSKOP® 755
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla 460 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje 435 mm
Seřízená rozteč momentového klíče 25 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Krouticí moment min., Nm 40
Krouticí moment min., lbf ft 30
Maximální krouticí moment, Nm 200
Maximální krouticí moment, lbf ft 147
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah točivého momentu min. 40 Nm
Rozsah točivého momentu max. 200 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Norma DIN EN ISO 6789
Celková délka 457 mm
Hmotnost celkem 1 060 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657410 200
EAN / GTIN 4018754031641
Číslo výrobce 50010020
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů. Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.
Bez nástrčného nástroje (základní model); vhodné nástrčné nástroje viz č. 657582657590.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu klíč se signálem (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.