Dinamometrinio rakto korpusas 200 Nm

Prekės Nr.: 657410 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 131,50 € /vnt.
  • 46,00 € /vnt.
  • 46,00 € /vnt.
  • 194,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 200 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Serija MANOSKOP® 755
Bendras ilgis L 457 mm
Sūkių momento ribos 40 Nm - 200 Nm
Sūkių momento ribos 30 lbfft - 147 lbfft
Svoris 1 060 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 25 mm
Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 435 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 460 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657410 200
EAN / GTIN 4018754031641
Gamintojo numeris 50010020

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
Be įstatomo įrankio (korpusas); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582657590.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys