{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Długość szczęk | 45 mm | |
| Szerokość szczęk | 23 mm | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane; wersja gładka | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. a | 0 mm | |
| Rozstaw maks. a | 23 mm | |
| Wysięg | 45 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe | |
| Właściwości | szybkie przestawianie; Samozaciskające się | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Masa całkowita | 190 g |
| Numer artykułu | 65712165 | |
| EAN / GTIN | 4018754142224 | |
| Numer producenta | 65712165 | |
| Numer L | L60010 3908 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |