{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 45 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 23 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené; hladké | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. a | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 23 mm | |
| Vyložení | 45 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | niklované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 165 mm | |
| Hmotnost celkem | 190 g |
| Katalogové číslo | 65712165 | |
| EAN / GTIN | 4018754142224 | |
| Číslo výrobce | 65712165 | |
| L-číslo | L60010 3908 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |