Langbeck griptang L.165 mm kop glanzend vernikkeld grepen glanzend vernikkeld

Artikelnummer: 65712165
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65712165
EAN/GTIN 4018754142224
Nummer fabrikant 65712165
L-nummer L60010 3908

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder geschikt voor smalle punten
  • Met snelontkoppelingshendel
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Handgrepen: helder vernikkeld
  • Kop: helder vernikkeld
  • Lengte [mm): 165 mm
  • S: 23 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte mm (b): 45 mm