{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 130 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 650 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 25 mm | |
| Seria | MANOSKOP® 730Fix | |
| Oznaczenie producenta | Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 848 mm | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 823 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 130 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 100 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 650 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 480 | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 2,5 Nm | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Numer artykułu | 657095 650 | |
| Numer producenta | 657095 650 |