{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form des Anschlusses |
für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
|
|
| Einstellung des Auslösewertes |
mit Einstellskala
|
|
| Anzeige |
analog
|
|
| Drehmomentbereich min. |
130 Nm
|
|
| Drehmomentbereich max. |
650 Nm
|
|
| Maßeinheit Drehmoment |
Nm; lbf ft
|
|
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn |
3 %
|
|
| Anzugsrichtung |
rechts-links
|
|
| Prüfprotokoll des Herstellers |
ja
|
|
| Aufnahme für Einsteckwerkzeug |
14×18 mm
|
|
| Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 |
25 mm
|
|
| Serie |
MANOSKOP® 730Fix
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select
|
|
| Farbe |
grün; schwarz
|
|
| Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 |
848 mm
|
|
| Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 |
823 mm
|
|
| Verstellbarkeit Auslösewert |
verstellbar
|
|
| Drehmoment min., Nm |
130
|
|
| Drehmoment min., lbf ft |
100
|
|
| Drehmoment max., Nm |
650
|
|
| Drehmoment max., lbf ft |
480
|
|
| Drehmoment-Einheit |
Nm; lbf ft
|
|
| Daten protokollierbar |
nein
|
|
| Auslöseprinzip |
mechanische Kurzwegauslösung
|
|
| Auslösesignal |
akustisch; haptisch
|
|
| Feedback |
auslösend
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Messtechnik |
mechanisch
|
|
| Maßeinheit Skalenteilung |
Nm
|
|
| Skalenteilung 1 Teilstrich |
2,5 Nm
|
|
| Produktart |
Drehmomentschlüssel
|
|
| Messfunktionen |
Drehmoment
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 6789
|
| Artikelnummer | 657095 650 | |
| Herstellernummer | 657095 650 |