Momentový klíč 730Fix s funkcí Quick Select, se stupnicí se zajištěním nastavení a nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 650Nm

Artiklové číslo: 657095 650
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru
Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání
S nastavovací stupnicí
Ukazatel
analogová
Rozsah krouticího momentu min.
130 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
650 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu
Nm; lbf ft
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
3 %
Směr utahování
Vpravo/vlevo
Zkušební protokol výrobce
ano
Upínač nástrčného nástroje
14×18 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2
25 mm
Řada
MANOSKOP® 730Fix
Označení výrobce
Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select
Barva
Zelená; Černá
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3
848 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1
823 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Krouticí moment min., Nm
130
Krouticí moment min., lbf ft
100
Maximální krouticí moment, Nm
650
Maximální krouticí moment, lbf ft
480
Jednotky krouticího momentu
Nm; lbf ft
Data s možností protokolování
ne
Princip vypínání
Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
s vypínáním
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Messtechnik
mechanický
Maßeinheit Skalenteilung
Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich
2,5 Nm
Druh produktu
Momentové klíče
Messfunktionen
Krouticí moment
Norma
DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657095 650
Číslo výrobce 657095 650

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky. Stupnice nastavitelné. Utahování doleva přestrčením nástrčných nástrojů.
S nástrčnou přepínatelnou ráčnou.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.

Výhoda:

Přednastavitelný dle stupnice a díky odnímatelnému knoflíku zajištěný proti dalšímu nastavování. Volitelně lze klíč proti manipulaci zajistit dodaným pojistným šroubem a nálepkou.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Protože lze utahovací moment rychle měnit, je klíč ideální pro opravy a malé série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.