Llave dinamométrica 730Fix con Quick Select, con escala con seguro contra el desajuste y carraca insertable, Par máximo: 650Nm

Número de artículo: 657095 650
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 88,22 € /piezas
  • 163,80 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
Indicación analógico/a
Rango de par de giro mín. 130 Nm
Rango de par de giro máx. 650 Nm
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Certificado de prueba del fabricante sí
Asiento para herramienta insertable 14×18 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 25 mm
Serie MANOSKOP® 730Fix
Denominación del fabricante Drehmomentschlüssel 730Fix mit Quick Select
Color verde; negro
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 848 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 823 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., Nm 130
Par de giro mín., lbf ft 100
Par máx., Nm 650
Par máx., lbf ft 480
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Datos protocolables no
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Llave dinamométrica
Messtechnik ejecución mecánica
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 2,5 Nm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 657095 650
Número del fabricante 657095 650

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica rígida, compacta, de un brazo, preajustable por escala y con disparo automático. Durante numerosas operaciones la precisión se mantiene, ya que para todas las piezas sometidas al desgaste se ha utilizado material de alta calidad y la barra de torsión se carga levemente durante la operación. Carcasa y mango de tubo rectangular rígido. Escalas reajustables. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Con carraca insertable conmutable.
Unidades de medida: Nm, lbft.

Ventaja:

Preajustable por escala y mediante pulsador de ajuste desmontable que se puede asegurar contra desajuste. Opcionalmente, la llave se puede asegurar contra manipulaciones con el tornillo de seguridad suministrado y rótulos.

Función:

Si el valor ajustado se alcanza mientras se usa la llave, la llave se dispara emitiendo una señal (audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Dado que el par de giro se puede modificar muy rápidamente, es ideal para reparaciones y series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.