uvex 1 support Low shoes S3 Black/Red Widths 10 Sizes 49

Nr art.: 6567149
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Numer artykułu 6567149
EAN / GTIN 4031101798356
Numer producenta 6567149
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 1 safety shoes in protection classes S1 P and S3 provide optimum protection and support for the human body’s individual movement patterns. Based on the latest physiological research findings and innovative technologies, the strain placed on the musculoskeletal system at work is reduced and the well-being of the safety shoe wearer is optimised. The ergonomic construction of uvex 1 safety shoes offers the perfect balance between protection and comfort. The design is characterised by clear lines and minimalism.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • szczególnie lekkie, uniwersalne półbuty ochronne
  • Odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ wykonany jest z materiałów syntetycznych
  • Materiały na podeszwy nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • dłuższa trwałość materiału wierzchniego nad czubkiem buta dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
  • System BOA® Fit (składający się z pokrętła, linki i prowadnic) zapewniający precyzyjne i trwałe dopasowanie

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana forma, jak i materiały dostosowane do warunków klimatycznych oraz zapewniające oddychalność
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal szwowa konstrukcja cholewki wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy
  • miękko wyściełana klapka i kołnierz

Cechy zabezpieczające

  • Klasa ochrony S3L zgodnie z normą ISO 20345:2022 + A1:2024 z dodatkowym oznaczeniem odporności na przebicie (PL), bardzo dobra odporność na poślizg (SR)
  • spełnia wymagania ESD dzięki rezystancji rozpraszającej mniejszej niż 100 megaomów
  • W 100% pozbawiony metalu nakładka ochronna na palce uvex xenova® – kompaktowa, o anatomicznym kształcie, zapewniająca dobrą stabilność boczną i nieprzewodząca ciepła termicznego
  • ergonomiczna podeszwa zewnętrzna z poliuretanu o dwóch gęstościach, zapewniająca bardzo dobrą odporność na poślizg
  • wsparcie przyśrodkowe i boczne stopy dzięki specjalnie zaprojektowanej ramie bocznej – zapewnia to dodatkową ochronę przed skręceniem, stabilizację i prowadzenie, a także ochronę przed uderzeniami
  • niemetalowa wkładka chroniąca przed przebiciem, nie ograniczająca elastyczności buta

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 x-tended support
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Klasa ochrony: S3
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 49
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1/uvex 2
  • Materiał wierzchni: mikrovelur
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1
  • rozmiar: 10