uvex 1 support Zapatos S3 negro/rojo Ancho 10 Talla 49

N.º do artigo: 6567149
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 par (incl. VAT)
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
Número do artigo 6567149
EAN/GTIN 4031101798356
Número do fabricante 6567149
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • El calzado de seguridad uvex 1 en las clases de protección S1 P y S3 protege y apoya de forma óptima el cuerpo humano en su movimiento individual. Basándose en los últimos resultados de la investigación fisiológica y en tecnologías innovadoras, se reduce la tensión del sistema musculoesquelético en el trabajo y se optimiza el bienestar del usuario del calzado de seguridad. El diseño ergonómico del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño impresiona con líneas claras y minimalismo.

Característica:

Características generales

  • zapatos bajos de seguridad especialmente ligeros y versátiles
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Materiales para suelas libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano
  • Sistema BOA® Fit (compuesto por un cierre giratorio, un cordón y unas guías) para un ajuste preciso y duradero

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar puntos de presión, diseño de la caña prácticamente sin costuras, fabricado con material de alta tecnología
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • lengüeta y cuello con acolchado suave

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024 con marca adicional de resistencia a la perforación (PL) y muy buena resistencia antideslizante (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades antideslizantes
  • Soporte medial y lateral para el pie gracias a un marco lateral de diseño especial, lo que proporciona una protección adicional contra los esguinces, estabilización y guía, así como protección contra los golpes
  • Plantilla no metálica resistente a la perforación que no afecta a la flexibilidad del calzado

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 x-tended support
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 49
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • Material superior: micro ante
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1
  • Anchura: 10

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados