uvex 1 podpora čevlji S3 črna/rdeča širina 10 velikost 49

Št. art.: 6567149
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6567149
EAN/GTIN 4031101798356
Številka proizvajalca 6567149
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Varnostni čevlji uvex 1 v zaščitnih razredih S1 P in S3 optimalno ščitijo in podpirajo človeško telo pri njegovem individualnem gibanju. Na podlagi najnovejših izsledkov fizioloških raziskav in inovativnih tehnologij se zmanjša obremenitev mišično-skeletnega sistema pri delu in optimizira dobro počutje uporabnika varnostnih čevljev. Ergonomska konstrukcija varnostnih čevljev uvex 1 zagotavlja popolno ravnovesje med zaščito in udobjem. Za oblikovanje so značilne jasne linije in minimalizem.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • posebno lahki, vsestranski varnostni polčevlji
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • Sistem BOA® Fit (sestavljen iz vrtljivega zapirala, vrvi in vodil za vrv) za natančno in trajno prileganje

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija gornjega dela iz visokotehnološkega materiala
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen jeziček in ovratnik

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022 + A1:2024 z dodatno oznako za odpornost proti preboju (PL) in zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito
  • medialna in lateralna podpora stopala s pomočjo posebej oblikovanega stranskega okvira – s tem dodatna zaščita pred zvijanjem, stabilizacija in vodenje ter zaščita pred udarci
  • nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 x-tended support
  • Vrsta izdelka: Nizki delovni čevlji
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 49
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • Vrhnji material: mikro semiš
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1
  • Širina: 10