Klucz dynamometryczny ze skalą bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 656510 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 706,71 PLN /szt.
  • 292,78 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Min. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 10 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 180 mm
masa całkowita 320 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 19,5 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 157,5 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 141 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, Nm 10
Jednostka momentu obrotowego Nm
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messfunktionen Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 656510 10
EAN / GTIN 4000896026005
Numer producenta 6280-1CT
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoram. o zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Bardzo wysoka powtarzalność, ponieważ zastosowano wyłącznie wysokogatun. materiały, a części zużywające się, jak sprężyny naciskowe, poddano specjalnej obróbce wstępnej lub segregacji. Przełączalna grzechotka umożliwia dokręcanie w prawo i w lewo.
przyrząd podstawowy z 4-kątem wtykowym (bez osadz. narzędzia).
Odpowiednie końcówki wymienne nr 657582 − 657950.
Jednostki miary: Nm

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2 % od wskazanej wartości: tylko przy dokręcaniu w prawo.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Kalibracja możliwa tylko dla dokręcania w prawo.
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.