Clé dynamométrique à vernier sans embout, Couple maximal: 10Nm

Réf.: 656510 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 140,00 € /pcs.
  • 58,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Affichage mode analogique
Plage de couples min. 2 Nm
Plage de couple max. 10 Nm
Unité de mesure couple Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Graduation 1 trait 0,2 Nm
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 180 mm
Poids total 320 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 19,5 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 157,5 mm
Longueur de levier sans embout l1 141 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Couple min., Nm 2
Couple max., Nm 10
Unité de mesure graduation Nm
Unité de couple Nm
Possibilité de journalisation des données non
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Norme DIN EN ISO 6789

Identification et classification

Référence article 656510 10
EAN / GTIN 4000896026005
Réf. fabricant 6280-1CT
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras pratiques et très compactes, réglables par un vernier et à déclenchement automatique. Très grande répétabilité, en raison de l’utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et du prétraitement spécial / choix de pièces d’usure comme les ressorts de pression. Serrage à gauche et à droite par inversion du cliquet.
Appareil de base avec carré emboîtable (sans embout de vissage).
Embouts correspondants, voir codes art. 657582657950.
Unités de mesure: Nm

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Par rapport à la valeur affichée, uniquement pour le serrage à droite: ±2 %.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

Etalonnage possible uniquement pour le serrage à droite.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.