{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį | 157,5 mm | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio | 141 mm | |
| Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo | 19,5 mm | |
| Išeinančiosios dalies plotis | 22 mm | |
| Išeinančiosios dalies aukštis | 17 mm | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 2 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 10 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
| Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | 3/8 in | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala | 0,2 Nm | |
| Dinamometras | Nm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis raktas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Jungčių forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 2 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 10 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Visas ilgis | 180 mm | |
| Bendras svoris | 320 g |
| Produkto numeris | 656510 10 | |
| EAN / GTIN | 4000896026005 | |
| Gamintojo numeris | 6280-1CT | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com |