{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 10 Nm | |
| Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±2 % | |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| totallängd L | 180 mm | |
| momentintervall | 2 Nm - 10 Nm | |
| skalgradering 1 delstreck = | 0,2 Nm | |
| vikt | 320 g | |
| Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] | 19,5 mm | |
| hållare för insticksverktyg | 9×12 mm | |
| visning | analog | |
| Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
| Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
| Anslutningsform | för insticksverktyg (fyrkantfäste) | |
| Mätteknik | mekanisk | |
| Loggbara data | nej | |
| Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
| Feedback | utlösande | |
| omkopplingsbar avläsning | Nm | |
| mätmetod | vridmoment | |
| Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 141 mm | |
| Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 157,5 mm | |
| Produktslag | Momentnyckel |
| Artikelnummer | 656510 10 | |
| EAN/GTIN | 4000896026005 | |
| Tillverkarens nummer | 6280-1CT | |
| Tillverkare/ansvarig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |