Szczypce zaciskowe, szer. 40 mm, dł. 250 mm, głowica z niklowanym wykończeniem na połysk

Nr art.: 65642250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Kształt szczęk kształt okrągły
Długość całkowita L 250 mm
Rozstaw maks. a 40 mm
Długość szczęk 34 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Masa całkowita 550 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Szerokość szczęk 66 mm
Wykonanie szczęk wersja gładka
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Funkcja cięcia; szybkie przestawianie
Powierzchnia niklowane
Metoda produkcji Kute

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 65642250
EAN / GTIN 4018754038145
Numer producenta 65642250
Numer L L60010 642
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z kutymi, półokrągłymi szczękami
  • z dźwignią szybkiego zwalniania i nożycami do drutu
  • Głowica i uchwyty pokryte niklem na wysoki połysk
  • Stal chromowo-stopowa STEEL

Cecha szcz.:

  • długość szczęk: 34 mm
  • uchwyty: niklowane na połysk
  • Głowica: niklowane na połysk
  • Długość w mm (L): 250 mm
  • S: 40 mm
  • Masa: 550 g
  • Szerokość w mm (b): 66 mm