{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 40 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 34 mm | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Hmotnost celkem | 550 g | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 66 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Vlastnosti | Funkce řezání; Rychlé přestavení | |
| Povrch | niklované | |
| Výrobní proces | Kované |
| Katalogové číslo | 65642250 | |
| EAN / GTIN | 4018754038145 | |
| Číslo výrobce | 65642250 | |
| L-číslo | L60010 642 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |