Grijptang L.250 mm kop blank vernikkeld grepen blank vernikkeld

Artikelnummer: 65642250
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
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 65642250
EAN/GTIN 4018754038145
Nummer fabrikant 65642250
L-nummer L60010 642

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met gesmede, halfronde kaken
  • Met snelontkoppelingshendel en draadsnijder
  • Chroom-vanadium

Kenmerk:

  • Beklengte: 34 mm
  • Handgrepen: helder vernikkeld
  • Kop: helder vernikkeld
  • Lengte [mm): 250 mm
  • S: 40 mm
  • Gewicht: 550 g
  • Breedte mm (b): 66 mm