• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza di serraggio l.40mm l.250mm testa nichelata lucida

Codice art.: 65642250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 65642250
EAN / GTIN 4018754038145
Codice del produttore 65642250
Numero-L L60010 642
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con ganasce forgiate, semicircolari
  • con leva a sgancio rapido e tagliafili
  • Testa e manici nichelati lucidi
  • Acciaio in lega al cromo

Proprietà:

  • Lunghezza griffe: 34 mm
  • Maniglie: nichelato lucido
  • Testata: nichelato lucido
  • Lunghezza mm (L): 250 mm
  • S: 40 mm
  • Peso: 550 g
  • Larghezza mm (b): 66 mm