Elektroniczny klucz dynamometryczny z cyfrowym wskaźnikiem, maksymalny moment obrotowy: 12Nm

Nr art.: 655550 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 961,83 PLN /szt.
  • 445,94 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±2; ±3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 12 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %; ±3 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 345 mm
zakres momentu obrotowego 2,4 Nm - 12 Nm
Zakres momentów obrotowych 2 lbfft - 9 lbfft
rozdzielczość 0,01 Nm
masa 700 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
wskaźnik cyfrowy
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii LR3
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych nie
przekątna wyświetlacza 2,8 cal
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wskazówka holowana
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 269 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655550 12
EAN / GTIN 4045197804303
Numer producenta 655550 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny z cyfrowym wskaźnikiem. Korpus stalowy, chromowany na matowo, grzechotka nieprzełączalna z wypychaczem. Wskazówka cyfrowa wartości Nm i wskazówka akumulatora. Jeden przycisk obsługi do włączania i resetowania, automatyczne wyłączanie po 2 minutach.
  • grzechotka przełączalna z wypychaczem,
  • wyświetlacz ze wskaźnikiem naładowania akumulatora,
  • przycisk On / Reset,
  • przyłącze mini USB do ładowania,
  • ergonomicznie ukształtowany uchwyt.

Jednostka miary: Nm, lbfft.
Wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą (Nm-lbfft) i dodatkową funkcją ręcznego wyłączania klucza dynamometrycznego.

Funkcja:

Odczyt wartości momentu dokręcania na wskaźniku zegarowym, przy czym wartość końcowa może być zatrzymana do późniejszego odczytania.
Wskazania: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).

Zastosowanie:

Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

W kierunku ruchu wskazówek zegara ± 2%, w kierunku przeciwnym ± 3%.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Przewód ładujący mini USB do wyświetlacza TFT. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.